Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Diamètre extérieur180 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale34 mm
- Type de fermetureBlindé unique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure34 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.3400 tr/min
- Normes respectéesABMA
- Série62
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Capacité de charge dynamique radiale28600 lbf
- Capacité de charge statique radiale30100 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant220MF
- CUP_NON097741006187
- Poids7.50 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
- Description220 MF BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 220MF comprend un diamètre d'alésage de 100 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 34 mm.