Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage100 mm
- Diamètre extérieur180 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale34 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Type de roulementRoulements radiaux et à rainure profonde
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure34 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Série62
- Capacité de charge dynamique radiale28600 lbf
- Capacité de charge statique radiale30100 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant220MG
- CUP_NON097741134255
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
- Description220 MG BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 220MG est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 100 mm, un alésage droit, un type ouvert, un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 34 mm, conçu pour les machines et les applications industrielles.