Aperçu
Description du fabricant
221 MF BRG
- Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage105 mm
- Diamètre extérieur190 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale36 mm
- Type de fermetureBlindé unique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure36 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.3200 tr/min
- Normes respectéesABMA
- Série62
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Capacité de charge dynamique radiale31900 lbf
- Capacité de charge statique radiale34400 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant221MF
- CUP_NON097741006255
- Poids9.00 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
- Description221 MF BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 221MF est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 105 mm, un alésage droit, un blindage unique, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 36 mm, construit pour les équipements industriels.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité