Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage110 mm
- Diamètre extérieur200 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale38 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure38 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.3100 tr/min
- Normes respectéesABMA
- Série62
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Capacité de charge dynamique radiale34600 lbf
- Capacité de charge statique radiale38200 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant222M
- CUP_NON097741006316
- Poids10.18 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
- Description222 M BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 222M présente un diamètre d'alésage de 110 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 200 mm et une largeur de 38 mm.