Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage110 mm
- Diamètre extérieur200 mm
- Largeur totale38 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Numéro de catalogue du fabricant222 MFFX
- CUP_NON097741006347
- Poids9.70 lb
- Description222 MFFX BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 222 MFFX est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 110 mm avec un diamètre extérieur de 200 mm, une largeur de 38 mm, une conception droite, un double blindage.