Motion
224W3BR
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 120 mm, diamètre extérieur : 215 mm, largeur 40 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041246
N° MFR224W3BR
Prix4,420.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 120 mm, diamètre extérieur : 215 mm, largeur 40 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041246
N° MFR224W3BR
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
Prix4,420.57 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
224 W3 BR BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse
  • Configuration à billes à capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    R
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Bronze
  • Largeur de la bague intérieure
    1.575 po
  • Rayon du filet
    0.083 po
  • Rpm max.
    1790 tr/min
  • Série
    200
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    48500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    41200 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    224W3BR
  • Numéro CUP du fabricant
    087796067066
  • CUP_NON
    087796067066
  • Poids
    14.52 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série Light 200 a un équilibre dimensionnel étroit entre l’alésage, le diamètre extérieur et la largeur, ce qui les rend bien adaptés aux applications avec des charges légères à moyennes et à haute vitesse • Configuration à billes de capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues
  • Régime de fonctionnement maximal
    2083.333 tr/min (graisse), 2500 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    224 W3 BR BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à rainure profonde est doté d’un alésage de 120 mm, ouvert, d’un diamètre extérieur de 215 mm et d’une largeur de 40 mm pour les applications radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif