Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Diamètre extérieur62 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale17 mm
- Type de fermetureDouble blindage
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC4
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure17 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.12000 tr/min
- Normes respectéesABMA
- Série300-M
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Numéro de catalogue du fabricant305MFF7
- CUP_NON097741024273
- Poids0.57 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
- Description305 MFF7 BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 305MFF7 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 25 mm, un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 62 mm et une largeur de 17 mm, conçu pour les environnements difficiles.