Motion
BL306ZZ

NSK
BL306ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00041358
N° MFRBL306ZZ
Prix145.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
BL306ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 19 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00041358
N° MFRBL306ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix145.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL306ZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    19 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    19 mm
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Série
    BL
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la poussière et à l’eau
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2840 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    2110 kgf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL306ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176032387
  • CUP_NON
    029176032387
  • Poids
    0.88 lb
  • Description
    BL306ZZ BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105032
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le BL306ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde de 30 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 19 mm, doublement scellé pour plus de durabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif