Motion
BL306NR

NSK
BL306NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 72 mm, largeur 19 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00041366
N° MFRBL306NR
Prix162.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
BL306NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E. 72 mm, largeur 19 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00041366
N° MFRBL306NR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix162.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL 306 NR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    19 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    19 mm
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27900 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL306NR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176028137
  • CUP_NON
    029176028137
  • Poids
    0.53 lb
  • Description
    BL 306 NR BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105032
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le BL306NR est un roulement à billes à rainure profonde radial de 30 mm avec un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 19 mm, conception ouverte pour plus de polyvalence.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif