Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage30 mm
- Diamètre extérieur72 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale19 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure19 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet1 mm
- Rpm max.11000 tr/min
- Série3
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Capacité de charge dynamique radiale6670 lbf
- Capacité de charge statique radiale4850 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant306 NR
- CUP_NON7316576680205
- Poids0.82 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
- Description306 NR BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 306 NR est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 30 mm, un alésage droit, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 72 mm et une largeur de 19 mm, idéal pour les applications de machinerie.
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Motion Oil-Gas-Ethanol Hybrid Bearing Solution Case StudyMotion partnered with SKF Cooper Bearing Field Support and Engineering to develop a hybrid bearing solution addressing operational challenges and safety concerns.
View Literature
Motion Equipment-Machinery Gearbox Shaft Seal Solution Case StudyMotion partnered with SKF to provide a quick and cost-effective fix using SKF's Speedi-Sleeve shaft repair solution.
View Literature
SKF SRB for Continuous CastersExtreme temperatures, very high loads and contamination are just some of the challenges that continuous casting lines face.
View Literature
SKF SRB Conveyors BrochureThe SKF Cooper split roller bearing, highly effective in most locations, is the ideal solution. It's split-to-the-shaft construction allows easy assembly during initial manufacture, and makes it very easy to change in the field.
View Literature
More resources
SKF Mining and Cement Brochure
Heavy and extractive industries are under growing pressure to reduce their environmental impact.
SKF Cooper Sealed Split Spherical Roller Bearings
SKF Cooper sealed split spherical roller bearings are the perfect choice when you need long-lasting bearings that can be easily replaced on-site with minimal disruption to shaft alignment or the driveline.