Aperçu
Description du fabricant
BL307 BRG
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale21 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de l’anneau extérieur21 mm
- Rayon du filet1.5 mm
- Rpm max.8000 tr/min
- SérieBL
- Capacité de charge dynamique radiale3800 kgf
- Capacité de charge statique radiale2970 kgf
- Numéro de catalogue du fabricantBL307
- Numéro CUP du fabricant029176039010
- CUP_NON029176039010
- Poids1.06 lb
- DescriptionBL307 BRG
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105032
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe BL307 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 35 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 21 mm pour les machines industrielles.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature