Motion
307M
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 35 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 21 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041393
N° MFR307M
Prix117.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 35 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 21 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041393
N° MFR307M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix117.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
307 M BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    21 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    63
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8830 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6410 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    307M
  • CUP_NON
    097741007344
  • Poids
    1.10 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Description
    307 M BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 35 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 21 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif