Motion
307WDDN
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041405
N° MFR307WDDN
Prix191.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 80 mm de diamètre extérieur, 21 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041405
N° MFR307WDDN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix191.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
307 WDDN BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et des charges d’amortisseur plus lourdes
  • Configuration à billes à capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    R
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.827 po
  • Rayon du filet
    0.059 po
  • Rpm max.
    5220 tr/min
  • Série
    300
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6480 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    307WDDN
  • Numéro CUP du fabricant
    087796042674
  • CUP_NON
    087796042674
  • Poids
    1.25 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale considérablement plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et à des charges d’amortisseurs plus lourdes • Configuration à billes de capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues
  • Régime de fonctionnement maximal
    7142.857 tr/min (graisse), 8571.429 tr/min (huile)
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    307 WDDN BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 35 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 21 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif