Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale21 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneC3
- Cote de précisionABEC1, P0
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageCage en acier
- Largeur de l’anneau extérieur21 mm
- Rpm max.9500 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale37000 N
- Numéro de catalogue du fabricantBL307NR
- Numéro CUP du fabricant029176028144
- CUP_NON029176028144
- Poids1.06 lb
- DescriptionBL 307 NR BRG
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105032
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe BL307NR est un roulement à billes à rainure profonde radial de 35 mm avec un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 21 mm, conception ouverte pour plus de flexibilité.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu