Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage35 mm
- Diamètre extérieur80 mm
- Largeur totale21 mm
- Type de fermetureBlindé unique
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Cote de précisionABEC 1 (classe ISO normale)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageAcier
- Rayon du filet1.5 mm
- Rpm max.8500 tr/min
- Normes respectéesABMA
- Série300-M
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Capacité de charge dynamique radiale8830 lbf
- Capacité de charge statique radiale6410 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant307MFG
- CUP_NON097741007382
- Poids1.15 lb
- Description307 MFG BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes radial/à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 35 mm, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 21 mm.