Motion
BL308NR

NSK
BL308NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00041473
N° MFRBL308NR
Prix156.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
BL308NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00041473
N° MFRBL308NR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix156.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL 308 NR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23 mm
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    8000 tr/min
  • Série
    BL
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4750 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    3650 kgf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL308NR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176000126
  • CUP_NON
    029176000126
  • Poids
    1.46 lb
  • Description
    BL 308 NR BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105032
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le BL308NR est un roulement à billes à rainure profonde radial de 40 mm de diamètre extérieur de 90 mm et de largeur de 23 mm, ouvert pour une utilisation industrielle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif