Motion
BL308NR

NTN
BL308NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, avec anneau élastique, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00041476
N° MFRBL308NR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BL308NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E. 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, avec anneau élastique, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00041476
N° MFRBL308NR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BL308NR BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9055 po, 23.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Rpm max.
    8200 tr/min
  • Série
    BL3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8050 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL308NR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359029185
  • CUP_NON
    4547359029185
  • Poids
    1.534 lb
  • Description
    BL308NR BILLE BRG
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale BL308NR présente un diamètre d'alésage de 40 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 23 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues