Motion
BL308ZNR

NSK
BL308ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 90 mm, largeur 23 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00041480
N° MFRBL308ZNR
Prix174.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
BL308ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 90 mm, largeur 23 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00041480
N° MFRBL308ZNR
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
Prix174.78 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL308ZNR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    23 mm
  • Rpm max.
    9000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    46500 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL308ZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176032431
  • CUP_NON
    029176032431
  • Poids
    1.43 lb
  • Description
    BL308ZNR BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105032
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le modèle BL308ZNR est un roulement à billes à rainure profonde radial de 40 mm de diamètre extérieur de 90 mm et de largeur de 23 mm, à blindage unique pour plus de fiabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif