Motion
309WDN
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041503
N° MFR309WDN
Price$230.65/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041503
N° MFR309WDN
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
Votre prix230.65 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
309 WDN BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et des charges d’amortisseur plus lourdes
  • Configuration à billes à capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de composant
    Assemblage
  • Description
    309 WDN BRG
  • Rayon du filet
    0.059 po
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • CUP_NON
    087796042940
  • Largeur de la bague intérieure
    0.984 po
  • Dégagement interne
    R
  • Numéro de catalogue du fabricant
    309WD
  • Numéro CUP du fabricant
    087796042940
  • Caractéristiques et avantages
    • Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale considérablement plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et à des charges d’amortisseurs plus lourdes • Configuration à billes de capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues
  • Régime de fonctionnement maximal
    5555.556 tr/min (graisse), 6666.667 tr/min (huile)
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Rpm max.
    4140 tr/min
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10600 lbf
  • Relubrifiable
    Non
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Auto-alignement
    Non
  • Série
    300
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Poids
    2.06 lb
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 45 mm, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 25 mm, adapté à une utilisation radiale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif