Motion
309-2Z

SKF
309-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041514
N° MFR309-2Z
Prix163.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
309-2Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041514
N° MFR309-2Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix163.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
309 2Z BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    25 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Série
    3
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12360 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9890 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    309-2Z
  • CUP_NON
    7316577292933
  • Poids
    2.06 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Description
    309 2Z BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 45 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 25 mm pour les utilisations radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues