Aperçu
- Voies de circulation super finies
- Opérations silencieuses
- La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale beaucoup plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et des charges d’amortisseur plus lourdes
- Configuration à billes à capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage45 mm
- Diamètre extérieur100 mm
- Largeur totale25 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneR
- Température de fonctionnement maximale120° C
- Cote de précisionNon évalué
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier
- Matériau de la cageAcier
- Largeur de la bague intérieure0.984 po
- Rayon du filet0.059 po
- Rpm max.4140 tr/min
- Série300
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Capacité de charge dynamique radiale17300 lbf
- Capacité de charge statique radiale10600 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant309WG
- Numéro CUP du fabricant087796042971
- CUP_NON087796042971
- Poids2.06 lb
- Type de roulementRoulement à billes
- Type de composantAssemblage
- Caractéristiques et avantages• Chemins de roulement super finis • Fonctionnement silencieux • La série 300 moyenne est semblable à la série Light 200 , mais avec une section transversale considérablement plus lourde pour résister à des charges radiales plus importantes et à des charges d’amortisseurs plus lourdes • Configuration à billes de capacité maximale pour des capacités de charge radiale accrues
- Régime de fonctionnement maximal5555.556 tr/min (graisse), 6666.667 tr/min (huile)
- Type de diamètre extérieurCylindrique
- Classe de précisionABEC1
- RelubrifiableNon
- Élément roulantBalle
- Type de ligneCélibataire
- Température de fonctionnement min.-50° C
- Auto-alignementNon
- DescriptionBRG 309 WG
- Matériau du dispositif de retenueAcier laminé à froid
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 309WG présente un diamètre d'alésage de 45 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 25 mm.