Motion
309MFG

MRC (SKF)
309MFG

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E 100 mm, largeur 25 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00041526
N° MFR309MFG
Prix255.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
309MFG

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E 100 mm, largeur 25 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00041526
N° MFR309MFG
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
Prix255.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
309 MFG BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    25 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    63
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10500 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    309MFG
  • CUP_NON
    097741007887
  • Poids
    2.07 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Description
    309 MFG BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 309MFG présente un diamètre d'alésage de 45 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur de 25 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif