Motion
309-2ZNR/MT33

SKF
309-2ZNR/MT33

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E 100 mm, largeur 25 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00041535
N° MFR309-2ZNR/MT33
Prix244.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
309-2ZNR/MT33

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 45 mm, D.E 100 mm, largeur 25 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00041535
N° MFR309-2ZNR/MT33
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
Prix244.14 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
309-2ZNR/MT33 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    100 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    25 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 3 (classe ISO 6)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Série
    30
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    55 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    44 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    309-2ZNR/MT33
  • CUP_NON
    7316571202877
  • Poids
    2.13 lb
  • Description
    309-2ZNR/MT33 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 45 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 100 mm et une largeur globale de 25 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues