Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Diamètre extérieur110 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale27 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure27 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.6300 tr/min
- Normes respectéesABMA
- Série63
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Capacité de charge dynamique radiale14500 lbf
- Capacité de charge statique radiale11700 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant310MG
- CUP_NON097741008174
- Poids2.65 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
- Description310 MG BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes à rainure profonde/radiale 310MG présente un diamètre d'alésage de 50 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 27 mm.