Motion
BL310NR

NTN
BL310NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 110 mm, largeur 27 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00041564
N° MFRBL310NR
Prix222.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BL310NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 110 mm, largeur 27 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00041564
N° MFRBL310NR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix222.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL310NR BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0630 po, 27.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Rpm max.
    6700 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11800 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL310NR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359029369
  • CUP_NON
    4547359029369
  • Poids
    2.56 lb
  • Description
    BL310NR BILLE BRG
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le BL310NR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 27 mm, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues