Motion
310 NR

SKF
310 NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 110 mm, largeur 27 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00041565
N° MFR310 NR
Prix206.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
310 NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E. 110 mm, largeur 27 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00041565
N° MFR310 NR
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
Votre prix206.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
310 NR BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    27 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    27 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Série
    3
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14470 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11690 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    310 NR
  • CUP_NON
    7316576680441
  • Poids
    2.65 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Description
    310 NR BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d’alésage de 50 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur globale de 27 mm, parfait pour les tâches de support radial.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues