Motion
BL310ZNR

NSK
BL310ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 110 mm, largeur 27 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00041568
N° MFRBL310ZNR
Prix279.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
BL310ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 110 mm, largeur 27 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00041568
N° MFRBL310ZNR
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
Prix279.04 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL 310 ZNR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    27 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    27 mm
  • Rpm max.
    7100 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    65000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL310ZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176028199
  • CUP_NON
    029176028199
  • Poids
    2.60 lb
  • Description
    BL 310 ZNR BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105032
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le BL310ZNR est un roulement à billes radial à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 27 mm, blindé unique pour la longévité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif