Motion
310-ZNBR

SKF
310-ZNBR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 110 mm, largeur 27 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00041574
N° MFR310-ZNBR
Prix291.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
310-ZNBR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 110 mm, largeur 27 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00041574
N° MFR310-ZNBR
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
Prix291.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
310 BRG ZNBR
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    27 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    27 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Série
    3
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14470 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11690 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    310-ZNBR
  • CUP_NON
    7316570002980
  • Poids
    2.68 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Description
    310 BRG ZNBR
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde/radiale 310-ZNBR offre un diamètre d’alésage de 50 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 27 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues