Motion
310 2ZNR

SKF
310 2ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 110 mm, largeur 27 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00041579
N° MFR310 2ZNR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
310 2ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 50 mm, D.E 110 mm, largeur 27 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00041579
N° MFR310 2ZNR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
310 2ZNR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Diamètre extérieur
    110 mm
  • Largeur totale
    27 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Cote de précision
    ABEC3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    310 2ZNR
  • CUP_NON
    7316577296047
  • Poids
    2.47 lb
  • Description
    310 2ZNR BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 310 2ZNR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 50 mm avec un diamètre extérieur de 110 mm et une largeur de 27 mm, double blindage pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues