Motion
311-Z

SKF
311-Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041599
N° MFR311-Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
311-Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 120 mm de diamètre extérieur, 29 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041599
N° MFR311-Z
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
311 Z BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Série
    31
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    67 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    311-Z
  • CUP_NON
    7316576680540
  • Poids
    3.41 lb
  • Description
    311 Z BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 311-Z présente un diamètre d’alésage de 55 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 29 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues