BL311NR

NTN
BL311NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E. 120 mm, largeur 29 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00041612
N° MFRBL311NR
Prix261.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BL311NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E. 120 mm, largeur 29 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00041612
N° MFRBL311NR
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
Prix261.48 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL311NR ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1417 po, 29.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Rpm max.
    6100 tr/min
  • Série
    BL3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15200 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL311NR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359029451
  • CUP_NON
    4547359029451
  • Poids
    3.27 lb
  • Description
    BL311NR ROULEMENT À BILLES
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde offre un diamètre d’alésage de 55 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur globale de 29 mm, adapté à une utilisation radiale et profonde.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif