BL311ZNR

NTN
BL311ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 120 mm, largeur 29 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00041621
N° MFRBL311ZNR
Prix296.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BL311ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 120 mm, largeur 29 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00041621
N° MFRBL311ZNR
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
Prix296.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL311ZNR BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1417 po, 29.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Rpm max.
    6100 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL311ZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359029512
  • CUP_NON
    4547359029512
  • Poids
    3.33 lb
  • Description
    BL311ZNR BILLE BRG
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le BL311ZNR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 55 mm avec un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur de 29 mm, blindé unique pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif