311-2ZNR

SKF
311-2ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 120 mm, largeur 29 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00041629
N° MFR311-2ZNR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
311-2ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 55 mm, D.E 120 mm, largeur 29 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00041629
N° MFR311-2ZNR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
311 2ZNR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    55 mm
  • Diamètre extérieur
    120 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    29 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Série
    31
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    79.2 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    67 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    311-2ZNR
  • CUP_NON
    7316577311177
  • Poids
    3.40 lb
  • Description
    311 2ZNR BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde offre un diamètre d’alésage de 55 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 120 mm et une largeur globale de 29 mm pour les travaux intensifs.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues