Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur130 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale31 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Type de jointOuvert
- Largeur de l’anneau extérieur31 mm
- Numéro de catalogue du fabricantBL312
- Numéro CUP du fabricant029176032493
- CUP_NON029176032493
- Poids4.12 lb
- DescriptionBL 312 BRG
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105032
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe BL312 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 60 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 31 mm pour les machines lourdes.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu