312MG
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm diamètre intérieur, 130 mm diamètre extérieur, 31 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041659
N° MFR312MG
Prix419.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm diamètre intérieur, 130 mm diamètre extérieur, 31 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041659
N° MFR312MG
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
Prix419.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
312 MG BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    31 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    31 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Normes respectées
    ABMA
  • Série
    63
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17500 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    312MG
  • CUP_NON
    097741008617
  • Poids
    4.20 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Description
    312 MG BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde comprend un diamètre d’alésage de 60 mm, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur globale de 31 mm pour les roulements radiaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif