Motion
BL312NR

NTN
BL312NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 130 mm, largeur 31 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00041661
N° MFRBL312NR
Prix330.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BL312NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E. 130 mm, largeur 31 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00041661
N° MFRBL312NR
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
Votre prix330.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL312NR BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2205 po, 31.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Rpm max.
    5700 tr/min
  • Série
    BL3
  • Capacité de charge dynamique radiale
    24100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17600 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL312NR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359029567
  • CUP_NON
    4547359029567
  • Poids
    4.10 lb
  • Description
    BL312NR BILLE BRG
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale BL312NR présente un diamètre d'alésage de 60 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 31 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif