Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Diamètre extérieur130 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale31 mm
- Type de fermetureBlindé unique
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure31 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.5300 tr/min
- Normes respectéesABMA
- Série63
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Capacité de charge dynamique radiale20500 lbf
- Capacité de charge statique radiale17500 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant312MFG
- CUP_NON097741008600
- Poids4.28 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
- Description312 MFG BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure profonde/radiale 312MFG présente un diamètre d’alésage de 60 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 31 mm.