Motion
BL312ZNR

NTN
BL312ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 130 mm, largeur 31 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00041668
N° MFRBL312ZNR
Prix367.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BL312ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 130 mm, largeur 31 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00041668
N° MFRBL312ZNR
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
Votre prix367.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL312ZNR ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    130 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2205 po, 31.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Rpm max.
    5700 tr/min
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL312ZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359029628
  • CUP_NON
    4547359029628
  • Poids
    4.38 lb
  • Description
    BL312ZNR ROULEMENT À BILLES
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le BL312ZNR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 60 mm avec un diamètre extérieur de 130 mm et une largeur de 31 mm, blindé unique pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif