Motion
BL313NR

NSK
BL313NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E. 140 mm, largeur 33 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00041708
N° MFRBL313NR
Price$526.31/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
BL313NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E. 140 mm, largeur 33 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00041708
N° MFRBL313NR
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
Price$526.31/each

Aperçu

Description du fabricant
BL313NR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    33 mm
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    103000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL313NR
  • Numéro CUP du fabricant
    029176032547
  • CUP_NON
    029176032547
  • Poids
    5.42 lb
  • Description
    BL313NR BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105032
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le BL313NR est un roulement à billes à rainure profonde radial de 65 mm avec un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur ouverte de 33 mm pour plus de flexibilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif