Motion
BL313NR

NTN
BL313NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E. 140 mm, largeur 33 mm, ouvert, avec anneau élastique, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00041711
N° MFRBL313NR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BL313NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E. 140 mm, largeur 33 mm, ouvert, avec anneau élastique, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI00041711
N° MFRBL313NR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BL313NR ROULEMENT À BILLES

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2992 po, 33.000 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Rpm max.
    5200 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    27300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20200 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL313NR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359029666
  • CUP_NON
    4547359029666
  • Poids
    4.652 lb
  • Description
    BL313NR ROULEMENT À BILLES
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le BL313NR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 65 mm avec un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 33 mm, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues