Motion
313-2ZNR

SKF
313-2ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E 140 mm, largeur 33 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00041729
N° MFR313-2ZNR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
313-2ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 65 mm, D.E 140 mm, largeur 33 mm, double blindage, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00041729
N° MFR313-2ZNR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
313 2ZNR BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    65 mm
  • Diamètre extérieur
    140 mm
  • Largeur totale
    33 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    5300 tr/min
  • Série
    31
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    102 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    90 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    313-2ZNR
  • CUP_NON
    7316577292988
  • Poids
    5.40 lb
  • Description
    313 2ZNR BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 65 mm, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur globale de 33 mm pour des ajustements radiaux fiables.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues