Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage70 mm
- Diamètre extérieur150 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale35 mm
- Type de fermetureDouble scellement
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure35 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.4500 tr/min
- Normes respectéesABMA
- Série63
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Capacité de charge dynamique radiale25600 lbf
- Capacité de charge statique radiale22900 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant314MFF
- CUP_NON097741008976
- Poids5.85 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
- Description314 MFF BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale/profonde est doté d’un alésage droit de 70 mm, d’une fermeture double scellée, d’un diamètre extérieur de 150 mm et d’une largeur globale de 35 mm.