Motion
314-ZNR

SKF
314-ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E 150 mm, largeur 35 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00041758
N° MFR314-ZNR
Prix606.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
314-ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 70 mm, D.E 150 mm, largeur 35 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00041758
N° MFR314-ZNR
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
Votre prix606.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
314 ZNRJ BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    35 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    35 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Série
    3
  • Avertissement d’application de poussée
    Ce produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25620 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    22920 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    314-ZNR
  • CUP_NON
    7316576680717
  • Poids
    6.21 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
  • Description
    314 ZNRJ BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 70 mm, blindage unique, diamètre extérieur de 150 mm et largeur de 35 mm pour une utilisation radiale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues