Motion
BL315Z

NSK
BL315Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041769
N° MFRBL315Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
BL315Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041769
N° MFRBL315Z
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
BL315Z BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    37 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    37 mm
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    126000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL315Z
  • Numéro CUP du fabricant
    029176036804
  • CUP_NON
    029176036804
  • Poids
    7.61 lb
  • Description
    BL315Z BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105032
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le modèle BL315Z est un roulement à billes à rainure profonde radial de 75 mm de diamètre extérieur de 160 mm et de largeur de 37 mm, à blindage unique pour plus de durabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif