Motion
BL315ZZ

NSK
BL315ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041776
N° MFRBL315ZZ
Prix748.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
BL315ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041776
N° MFRBL315ZZ
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
Prix748.76 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL315ZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    37 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BL315ZZ BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105032
  • CUP_NON
    029176032592
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL315ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176032592
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Largeur de l’anneau extérieur
    37 mm
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Capacité de charge dynamique radiale
    126000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Poids
    7.28 lb
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le BL315ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde de 75 mm avec un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur de 37 mm, à double blindage pour la longévité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif