Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage80 mm
- Diamètre extérieur170 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale39 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusAvec anneau à bouton-pression
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure39 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2 mm
- Rpm max.4000 tr/min
- Normes respectéesABMA
- Série63
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Capacité de charge dynamique radiale31000 lbf
- Capacité de charge statique radiale29000 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant316MG
- CUP_NON097741009249
- Poids8.80 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
- Description316 MG BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 316MG est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 80mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 170mm , idéal pour les machines industrielles.