Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Diamètre extérieur190 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale43 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneCN
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure43 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2.5 mm
- Rpm max.3400 tr/min
- Normes respectéesABMA
- Série63
- Avertissement d’application de pousséeCe produit ne peut pas être utilisé dans les applications de poussée
- Capacité de charge dynamique radiale35300 lbf
- Capacité de charge statique radiale36000 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant318M
- CUP_NON097741009386
- Poids11.75 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde, avec fente de remplissage (type Max)
- Description318 M BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe roulement à billes radial/à rainure profonde a un alésage de 90 mm, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 43 mm pour une utilisation radiale et profonde.