318 J

SKF
318 J

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 190 mm, largeur 43 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041863
N° MFR318 J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
318 J

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 90 mm, diamètre extérieur : 190 mm, largeur 43 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041863
N° MFR318 J
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
318 J BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Cote de précision
    ABEC1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Numéro de catalogue du fabricant
    318 J
  • CUP_NON
    7316576610042
  • Poids
    11.97 lb
  • Description
    318 J BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 318 J est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 90 mm avec un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 43 mm, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues