BL318Z

NSK
BL318Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041867
N° MFRBL318Z
Prix1,357.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
BL318Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041867
N° MFRBL318Z
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
Prix1,357.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BL318Z BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    43 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    43 mm
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    158000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL318Z
  • Numéro CUP du fabricant
    029176000201
  • CUP_NON
    029176000201
  • Poids
    0.97 lb
  • Description
    BL318Z BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105032
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le modèle BL318Z est un roulement à billes à rainure profonde radial de 90 mm de diamètre extérieur de 190 mm et de largeur de 43 mm, à blindage unique pour plus de fiabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif