TMB318Z

NTN
TMB318Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041869
N° MFRTMB318Z
Prix1,101.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
TMB318Z

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00041869
N° MFRTMB318Z
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
Prix1,101.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
TMB318Z BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6929 po, 43.000 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Rpm max.
    4200 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24100 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TMB318Z
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359030068
  • CUP_NON
    4547359030068
  • Poids
    10.825 lb
  • Description
    TMB318Z BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le TMB318Z est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 90 mm avec un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 43 mm, blindé unique pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif